Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3563013 Herst.-Nr.: 6029000 EAN/GTIN: 4018242264582 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Montigo O 28/54. Länge 1223,5 mm, Breite 111,4 mm, Höhe 85,5 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 1224 mm | Breite: | 111 mm | Höhe/Tiefe: | 85,5 mm | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Art des Zubehörs: | sonstige | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | false | Raster gelocht: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,88* | € 54,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,28* | € 55,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,76* | € 55,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,55* | € 57,09* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 61,36* | € 78,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|