Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 96W 8000mA 12V IP20 Kstgeh stat 106x54x32mm 30312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dimmer mit Funk-FB 12-24VDCOut0-24VDC8A 30312
LED-Dimmer mit Funk-FB 12-24VDCOut0-24VDC8A 30312
Artikel-Nr.:
     262-C599H58
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30312
EAN/GTIN:
     4034451303126
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Trafo 96W 8000mA 12V IP20 Kstgeh stat 106x54x32mm 30312
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
96 - 96 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
54 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
106 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,94*
€ 22,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,09*
€ 22,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,45*
€ 23,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,38*
€ 26,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,94*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.