Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 7,5-27W 500mA 60V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 130x70x30mm 13171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C602D12
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     13171
EAN/GTIN:
     4044018213607
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 7,5-27W 500mA 60V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 130x70x30mm 13171
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
7.5 - 27 W
Ausgangsspannung:
60 - 60 V
Breite:
70 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
130 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,30*
€ 76,70*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,56*
€ 77,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,61*
€ 77,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,62*
€ 77,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,77*
€ 86,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.