Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugelleuchte Ø120mm ws 3LP IP65 11,7W m.LM 24376K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Gartenleuchte 3000K 24376K3 3er Set, Plug+Play
BEGA Gartenleuchte 3000K 24376K3 3er Set, Plug+Play
Artikel-Nr.:
     262-C602E18
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     24376K3
EAN/GTIN:
     4044017282666
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte
LED-Kugelleuchte Ø120mm ws 3LP IP65 11,7W m.LM 24376K3
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
11.7 W
Anzahl der Lichtpunkte:
3
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Kugelleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
120 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Farbe:
grau
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
300 mm
Koppelbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Strombrücke:
ja
Nennspannung:
48 - 48 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 269,44*
€ 330,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,93*
€ 336,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,80*
€ 339,27*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,27*
€ 347,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.