Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugelleuchte Ø120mm ws 5LP IP65 19,1W m.LM 24380K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C602E22
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     24380K3
EAN/GTIN:
     4044017283311
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
LED-Kugelleuchte Ø120mm ws 5LP IP65 19,1W m.LM 24380K3
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
19.1 W
Anzahl der Lichtpunkte:
5
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Kugelleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
120 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Farbe:
grau
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
200 mm
Koppelbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Strombrücke:
ja
Nennspannung:
48 - 48 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 412,35*
€ 477,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 419,76*
€ 486,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,60*
€ 491,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 436,12*
€ 503,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 454,15*
€ 525,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,12*
€ 567,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,58*
€ 527,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,35*
€ 490,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.