Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sw ST ABD-PLVERB-T3PH/L3+DALIBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung sw ST
Abdeckung sw ST
Artikel-Nr.:
     262-C615D46
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802290
EAN/GTIN:
     4024318020242
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Stromschienen Abdeckung
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
Abdeckung sw ST ABD-PLVERB-T3PH/L3+DALIBK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,00*
€ 25,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 25,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 26,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 27,94*
€ 3,90*
ab € 20,48*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.