Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaschierungsteil 3ph sw T-Verbinder S2 802290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK Kaschierung T-Verbinder schwarz
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK Kaschierung T-Verbinder schwarz
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK Kaschierung T-Verbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-61461374
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802290
EAN/GTIN:
     4024318020242
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Stromschienen Abdeckung
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene

Kaschierungsteil 3ph sw T-Verbinder S2 802290

Kaschierung T-Verbinder 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, schwarz einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 103x80x1 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
103 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,08*
€ 25,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,15*
€ 25,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,59*
€ 26,06*
€ 5,95*
ab € 19,89*
€ 27,93*
€ 3,90*
ab € 20,44*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.