Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger gr ST L205mm H44mm SDTVME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenverbinder IP20 SDTV
Schienenverbinder IP20 SDTV
Artikel-Nr.:
     262-C622A11
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18200020100
EAN/GTIN:
     4020863057689
KupplungVerbinder ger gr ST L205mm H44mm SDTVME
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
56 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
44 mm
Länge:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,13*
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 3,18*
€ 3,90*
ab € 2,30*
€ 3,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 4,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,09*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
695160
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.