Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sensorleuchte PIAVE 12W 3000K 1000lm anth IP54 BWM Ø300x90mm 676960142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außen Deckenleuchte / Wandleuchte PIAVE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Ø30
LED Außen Deckenleuchte / Wandleuchte PIAVE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Ø30
LED Außen Deckenleuchte / Wandleuchte PIAVE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Ø30
LED Außen Deckenleuchte / Wandleuchte PIAVE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Ø30
LED Außen Deckenleuchte / Wandleuchte PIAVE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Ø30
LED Außen Deckenleuchte / Wandleuchte PIAVE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Ø30
LED Außen Deckenleuchte / Wandleuchte PIAVE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Ø30
LED Außen Deckenleuchte / Wandleuchte PIAVE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Ø30
Artikel-Nr.:
     262-C622J54
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     676960142
EAN/GTIN:
     4017807453416
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Sensorleuchte PIAVE 12W 3000K 1000lm anth IP54 BWM Ø300x90mm 676960142
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Sensorleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
300 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
12 - 12 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
90 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
12 W
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,75*
€ 53,35*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 39,84*
€ 53,46*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 54,88*
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 54,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,75*
€ 70,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
3361 gr
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.