Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte GALAXY 27W 3000K 3000lm titan IP20 230x570x40mm R62991187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puristische Ring LED Deckenleuchte GALAXY Titan/Silber mit Switch Dimmer 57x23cm
Puristische Ring LED Deckenleuchte GALAXY Titan/Silber mit Switch Dimmer 57x23cm
Puristische Ring LED Deckenleuchte GALAXY Titan/Silber mit Switch Dimmer 57x23cm
Puristische Ring LED Deckenleuchte GALAXY Titan/Silber mit Switch Dimmer 57x23cm
Puristische Ring LED Deckenleuchte GALAXY Titan/Silber mit Switch Dimmer 57x23cm
Puristische Ring LED Deckenleuchte GALAXY Titan/Silber mit Switch Dimmer 57x23cm
Puristische Ring LED Deckenleuchte GALAXY Titan/Silber mit Switch Dimmer 57x23cm
Puristische Ring LED Deckenleuchte GALAXY Titan/Silber mit Switch Dimmer 57x23cm
Artikel-Nr.:
     262-C623A18
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62991187
EAN/GTIN:
     4017807446227
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
LED Anbaudeckenleuchte
LED-Deckenanbauleuchte GALAXY 27W 3000K 3000lm titan IP20 230x570x40mm R62991187
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
570 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
27 - 27 W
Gehäusefarbe:
Titan
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
40 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
230 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
27 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 51,06*
1
€ 5,46*
ab € 46,64*
€ 61,66*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,67*
€ 67,98*
1
€ 4,95*
ab € 52,96*
€ 69,43*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 70,12*
€ 90,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
671310105
ab € 110,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,39*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911132
ab € 36,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911187
ab € 36,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911131
ab € 36,34*
Ähnlich
Reality Leuchten
512384
ab € 49,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.