Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 3000K dim titan R62991187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 3000K dim titan R62991187
LED-Deckenleuchte 3000K dim titan R62991187
Artikel-Nr.:
     3517I-27171737
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62991187
EAN/GTIN:
     4017807446227
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Deckenleuchte 3000K dim titan R62991187

Dekorative Wohnraumleuchte mit Switsch-Dimmer
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 42,56*
€ 51,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 46,61*
€ 61,63*
1
€ 4,95*
ab € 53,71*
€ 70,55*
1
€ 5,95*
ab € 69,97*
€ 90,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
629010107
ab € 57,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
671310105
ab € 111,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911132
ab € 36,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911187
ab € 36,10*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911131
ab € 36,11*
Ähnlich
Reality Leuchten
512384
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.