Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle 17l 700W si 6stuf Ø245mm MW13152SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica MW 13152 Si 700 W Silber
Amica MW 13152 Si 700 W Silber
Artikel-Nr.:
     262-C625C46
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1060348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle 17l 700W si 6stuf Ø245mm MW13152SI
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Bauart:
unterbaufähig
Bauform:
Standgerät
Breite:
452 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Garraumfassungsvermögen:
17 l l
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Grundfarbe der Front:
Silber
Höhe:
262 mm mm
Max. Grill-Leistung:
0 W W
Max. Mikrowellenleistung:
700 W W
Steuerung:
elektromechanisch
Tiefe:
335 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, amica microwelle, microwelle 17 ltr, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,35*
€ 73,75*
€ 5,46*
ab € 59,56*
€ 74,06*
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 76,16*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 66,58*
€ 82,23*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 66,34*
€ 82,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.