Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Mikrowelle 17L MW 13152 Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Mikrowelle 17L MW 13152 Si
UB-Mikrowelle 17L MW 13152 Si
Artikel-Nr.:
     3517K-79976757
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     MW13152Si
EAN/GTIN:
     4040729131520
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

UB-Mikrowelle 17L MW 13152 Si

Manueller Timer 30 Min., akustisches Endsignal, Auftaufunktion, Türöffnung Push-Button, inkl. (Montage-Set für den Unterbau)
Weitere Informationen:
Bauart:
unterbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1200 W
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Grundfarbe der Front:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,29*
€ 73,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,55*
€ 73,95*
Frei Haus
ab € 61,37*
€ 76,11*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 66,62*
€ 82,16*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 66,91*
€ 82,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.