Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leseleuchte Sten 5W 3000K 420lm ws Konv IP20 350x40x610mm 30169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
2in1 LED Wandleuchte & Bettleuchte STEN Weiß dimmbar, Schwanenhals Leseleuchte
Artikel-Nr.:
     262-C636G87
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30169
EAN/GTIN:
     4001133301695
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Leseleuchte Sten 5W 3000K 420lm ws Konv IP20 350x40x610mm 30169
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Leseleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
420 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
40 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5 - 5 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
610 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
350 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,86*
€ 73,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,95*
€ 73,11*
€ 4,95*
ab € 70,02*
€ 90,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30167
ab € 55,70*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30394
ab € 39,31*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30880
ab € 66,02*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30602
ab € 73,52*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30603
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.