Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller für Wegeleuchte zylindr Alu gr 99622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C637J16
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99622
EAN/GTIN:
     4044017248358
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Poller für Wegeleuchte zylindr Alu gr 99622
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Breite:
190 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0 kg
Höhe:
815 mm
Max. Gewicht der Leuchte:
0 kg
Oberflächenschutz:
lackiert
Rohrdurchmesser:
190 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 282,58*
€ 334,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,73*
€ 337,51*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,18*
€ 338,44*
Frei Haus
ab € 288,09*
€ 341,75*
Frei Haus
ab € 291,86*
€ 345,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70896
ab € 58,02*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99856K3
ab € 428,47*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99856K4
ab € 433,97*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99862K4
ab € 437,79*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71127
ab € 71,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.