Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws DUS ST L1535mm H45mm 5LS90800ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabd ws DUS ST L1535mm H45mm
Blindabd ws DUS ST L1535mm H45mm
Artikel-Nr.:
     262-C638A57
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LS90800ED
EAN/GTIN:
     4039806166531
Blindabd ws DUS ST L1535mm H45mm 5LS90800ED
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
45 mm
Länge:
1535 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,90*
€ 25,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,27*
€ 26,46*
2
€ 5,00*
ab € 19,74*
€ 26,48*
2
Frei Haus
ab € 20,265*
€ 27,275*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,49*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.