| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0070507 Herst.-Nr.: 5LS90800ED EAN/GTIN: 4039806166531 |
|
|
| | |
| DUS IP60, Blindeinsatz, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.535mm, Breite: 60mm, Höhe: 45mm, Systemmaß: 307mm, für Produktion / Fertigung, Verkaufsräume, Nebenräume, Flure, Verkehrswege, Büroräume, Schutzart (gesamt): IP20 / IP60, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), IP60 für das Lichtband-Gesamtsystem wird in Verbindung mit den entsprechenden IP60-Komponenten erreicht |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,90* | € 25,98* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,27* | € 26,46* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 19,74* | € 26,48* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 20,265* | € 27,275* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,49* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|