Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 3535W 12V 820lm HS1 PX43t ws Halogen 6418535/35W12VPX43TFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen HS1 PX43t 12V 35/35W 17120
Autolampe Halogen HS1 PX43t 12V 35/35W 17120
Artikel-Nr.:
     262-C651D77
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17120
EAN/GTIN:
     4034451171206
Suchbegriffe:
Autolampen HS1
HS1-Lampen
Sockel HS1
Leuchtmittel Px43t
LKW-Lampe 3535W 12V 820lm HS1 PX43t ws Halogen 6418535/35W12VPX43TFS1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
16.5 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Moped:
ja
Geeignet für Motorrad:
ja
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
85 mm
Lampenleistung Wendel 1:
35 W W
Lampenleistung Wendel 2:
35 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
820 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
HS1
Sockel:
PX43t
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel PX43t, hs1 lampen, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,64*
€ 5,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,61*
1
€ 3,90*
ab € 4,13*
€ 6,24*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,61*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 705,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.