Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen HS1 PX43t 12V 35/35W 17120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen HS1 PX43t 12V 35/35W 17120
Autolampe Halogen HS1 PX43t 12V 35/35W 17120
Artikel-Nr.:
     3517I-26873504
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17120
EAN/GTIN:
     4034451171206
Suchbegriffe:
Autolampen HS1
HS1-Lampen
Sockel HS1
Leuchtmittel Px43t

Autolampe Halogen HS1 PX43t 12V 35/35W 17120

Faltschachtel, Motorradlampe, 820/520 Lm, 64185 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
820 lm
Sockel:
PX43t
Normbezeichnung (ECE):
HS1
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel PX43t, hs1 lampen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,54*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,60*
1
€ 3,90*
ab € 4,05*
€ 6,16*
100
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.