Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 35W 85V 3200lm D2S PK32d-2 ws Entladungslampe 6624035WP32D-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651D99
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17215
EAN/GTIN:
     4034451172159
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d
PKW-Lampe 35W 85V 3200lm D2S PK32d-2 ws Entladungslampe 6624035WP32D-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
9 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Gesamtlänge:
77 mm
Lampenleistung Wendel 1:
35 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
85 - 85 V V
Lichtstrom:
3200 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
D2S
Sockel:
PK32d-2
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Entladungslampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, Xenon Halogenlampe, autolampen d2s, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 48,67*
€ 65,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,70*
€ 65,49*
1
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 67,17*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 64,25*
€ 74,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,91*
€ 80,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 747,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.