Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W 17215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96873675
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17215
EAN/GTIN:
     4034451172159

Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W 17215

Faltschachtel, XENARC ORIGINAL D2S, ca. 4.100 K, 66240 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
85 V
Lichtstrom:
3200 lm
Sockel:
P32d-2
Normbezeichnung (ECE):
D2S
Farbe:
weiß
Technologie:
Entladungslampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 48,67*
€ 65,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,70*
€ 65,49*
1
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 67,17*
10
€ 5,95*
ab € 64,25*
€ 74,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,91*
€ 80,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.