Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stecksockel
>
Sockel W2,1x9,5d
>
Artikel
Fahrzeuglampe 16W 12V 310lm W16W AGL W2,1x9,5d ws 92116W12VW2,1X9,5DUNV1OSI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C651E30
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
17273
EAN/GTIN:
4034451172739
Suchbegriffe:
Autolampen W16W
Sockel W16W
W16W-Lampen
Autolampen W2.1x9.5d
Fahrzeuglampe 16W 12V 310lm W16W AGL W2,1x9,5d ws 92116W12VW2,1X9,5DUNV1OSI
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
38 mm
Lampenleistung Wendel 1:
16 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
310 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
W16W
Sockel:
W2,1x9,5d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel W2,1x9,5d
,
Sockel W2,1x9,5d
,
W2.1x9.5d-Lampen
,
autolampen w16w
,
Ersatzlampe
,
Fahrradlampe
,
Fahrradscheinwerferlampe
,
Fahrradschlusslicht
,
Fahrzeuglampe
,
H1 Lampe
,
H1 Scheinwerferlampe
,
H2 Lampe
,
H2 Scheinwerferlampe
,
H3 Lampe
,
H3 Scheinwerferlampe
,
H4 Lampe
,
H4 Scheinwerferlampe
,
Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe
,
Kfz-Lampe
,
Kugellampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Mofa-Scheinwerferlampe
,
Mofa-Schlusslicht
,
Moped-Scheinwerferlampe
,
Motorrad-Scheinwerferlampe
,
Radlampe
,
Scheinwerferlampe
,
Schlusslichtlampe
,
Zweiradlampe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,47*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,52*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,88*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 57,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen