Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe W21x95d 12V 16W Faltschachtel 17273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe W21x95d 12V 16W Faltschachtel 17273
Autolampe W21x95d 12V 16W Faltschachtel 17273
Artikel-Nr.:
     6012B-46873614
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17273
EAN/GTIN:
     4034451172739
Suchbegriffe:
Autolampen W16W
Sockel W16W
W16W-Lampen
Autolampen W2.1x9.5d

Autolampe W21x95d 12V 16W Faltschachtel 17273

Signallampe, Faltschachtel, W16W, 921 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
16 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
310 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
W16W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,15*
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,48*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,90*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.