Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 25-50W 24V IP20 Kstgeh dyn 86x35x19mm LEDRGB-SEQUENZER12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 25-50W 24V IP20 Kstgeh dyn 86x35x19mm
LED-Trafo 25-50W 24V IP20 Kstgeh dyn 86x35x19mm
Artikel-Nr.:
     262-C652A41
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8999205901
EAN/GTIN:
     4044538019994
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 25-50W 24V IP20 Kstgeh dyn 86x35x19mm LEDRGB-SEQUENZER12-24V
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
25 - 50 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
86 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,18*
€ 14,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,56*
€ 16,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 16,70*
€ 8,50*
ab € 11,93*
€ 17,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099421001
ab € 1,40*
Zubehör
nobilé
8099420101
ab € 1,16*
Zubehör
nobilé
8099422001
ab € 1,68*
Zubehör
nobilé
8099420501
ab € 1,14*
Zubehör
nobilé
8099110401
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.