Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset edst 22480092000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbügel zu eLLK 92 D92
Deckenbügel zu eLLK 92 D92
Artikel-Nr.:
     262-C652G91
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     22480092000
EAN/GTIN:
     4250217425479
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Polyamid Scheibe
polyamid scheibe
Befestigungsset edst 22480092000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,99*
ab € 24,54*
€ 33,08*
€ 5,00*
ab € 25,37*
€ 34,36*
€ 3,90*
ab € 26,20*
€ 35,36*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,21*
€ 35,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,20*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
22480000122
ab € 35,85*
Ähnlich
CEAG
22480002000
ab € 7,90*
Ähnlich
CEAG
32283000007
ab € 59,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.