Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST 32283000007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterset variabel VE2 3 2283 000 007
Wandhalterset variabel VE2 3 2283 000 007
Artikel-Nr.:
     262-C652G93
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     32283000007
EAN/GTIN:
     4250217425547
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Befestigungsset gr ST 32283000007
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,60*
€ 80,31*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,69*
€ 80,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,29*
€ 82,39*
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 82,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,24*
€ 85,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
22480092000
ab € 24,37*
Ähnlich
CEAG
22480000122
ab € 37,41*
Ähnlich
CEAG
22480002000
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.