Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke Farbe uni si Ø20,8x79mm IND2603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C654J80
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25773
EAN/GTIN:
     4015162257731
Suchbegriffe:
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Stiftkamera
Überwachungskamera WandDecke Farbe uni si Ø20,8x79mm IND2603
Weitere Informationen:
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
3.7 - 3.7 mm
Durchmesser:
20.8 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
Silber
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
82 - 82 °
Höhe:
79 mm mm
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Objektiv:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
46 - 46 °
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, indexa farbkamera, mini-kamera, farb minikamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,64*
€ 175,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,49*
€ 182,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,38*
€ 192,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,53*
€ 192,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,70*
€ 201,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.