| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372422 Herst.-Nr.: 25773 EAN/GTIN: 4015162257731 |
| |
|
| | |
| AHD Full HD wetterfeste Rohrkamera (Finger-Kamera), mit 1/2,8 Zoll 2,1 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p (Full HD), mind. Beleuchtung 1,0 Lux (Farbe) / 0,02 Lux (s/w). Inkl. 3,7mm Micro-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel ca. 82°). DWDR-Funktion. Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü, auch über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Ohne IR-Nachtsicht, für den Einsatz mit Infrarotstrahlern nicht geeignet. Betriebsspannung: 12V DC, 150mA. Inkl. Sonnenschutzblende, Halterung für Wand- oder Deckenmontage und ca. 50cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Ausgang auf PAL-Videosignal (960H: horizontaler Erfassungswinkel 74°) umschaltbar. Stabiles Aluminiumgehäuse, Schutzart: IP66, Farbe: silber. Gehäuseabmessungen: D 19 x 79mm. Passendes Zubehör: Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät OTTO-12/500. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, indexa farbkamera, mini-kamera, farb minikamera, IND2603, 25773, Kamera für Überwachungssystem, Außenkamera, Bullet-Camera, Bulletkamera, CCR, Camera, Domekamera, Finger-Kamera, Fingerkamera, Kamera, Rohrkamera, Videokamera, Videoüberwachung, Überwachung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,64* | € 175,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,49* | € 182,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,38* | € 192,71* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,53* | € 192,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,70* | € 201,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|