| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C656E87 Herst.-Nr.: 86877700 EAN/GTIN: 8727900868777 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 4x0W elektr f.T5 PHILIPSDYNAPOWER Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Für Lampenart T16: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 230 - 335 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 230 - 335 W W | Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): | 230 - 335 W W | Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): | 0 - 0 W W | Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): | 0 - 0 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 2 | Gehäuse: | ohne (Platinenmontage) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 631,57* | € 731,64* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 633,03* | € 732,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 666,57* | € 769,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|