Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken VA 101001-022


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C656F86
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     101001-022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Solar-Dachhaken
Solardachhaken
Dachhaken VA 101001-022
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachhaken
Ausrichtung:
vertikal
Breite Befestigungsplatte:
150 mm
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Länge Befestigungsplatte:
80 mm
Verankerung:
schrauben
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: dachhaken schletter, dachhaken, Dachbefestigung, Fotovoltaik-Dachbefestigung, Klemme, Photovoltaik-Dachbefestigung, Sparrenanker, Stockschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 14,13*
€ 17,13*
1
€ 5,46*
ab € 14,03*
€ 19,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 342,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.