| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90567527 Herst.-Nr.: 101001-022 EAN/GTIN: 4262371510182 |
| |
|
| | |
| Dachhaken Rapid2+Pro 45 HSL 101001-022 Material: Hochfester Stahl, geschweißt, Zink-lamellenbeschichtete Oberfläche, Steganordnung symmetrisch, vormontiert, Stegstärke 6mm. Durch einen drehbaren Multiadapter kann der Dachhaken mit den Profilen der Serie ProLine sowie mit dem klassischen Schletter Baukastensystem kombiniert werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Schrägdachbefestigung: | ja | Geeignet für Flachdachbefestigung: | nein | Geeignet für Indachbefestigung: | nein | Geeignet für Fassadenbefestigung: | nein | Geeignet für Freiflächenbefestigung: | nein | Geeignet für Befestigung als Fassadenelement: | nein | Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz: | nein | Geeignet für Überdachung: | Dachpfanne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 14,13* | € 17,13* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,03* | € 19,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|