Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 40-56V 480W 10A 85-264VUC 120-372VACDC IP20 PC-0148-100-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-C669G18
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-0148-100-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Gleichstromversorgung 40-56V 480W 10A 85-264VUC 120-372VACDC IP20 PC-0148-100-0
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
40 - 56 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 - 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 - 372 V
Breite:
95 mm
Höhe:
127 mm
Leistungsabgabe:
480 W
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Tiefe:
159 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,28*
€ 240,53*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,53*
€ 247,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,55*
€ 261,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 321,85*
€ 381,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.