Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformatoren Primärschaltregler Power Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-40183267
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-0148-100-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Power Compact vereint die Basisfunktionalität eines ökonomischen Schaltnetzteils mit den wesentlichen Zusatzmerkmalen für eine hohe AnlagenverfügbarkeitAllgemeine Daten?Eingangsnennspannung AC 100 - 240 V ?Ausgangsnennspannung DC 48 V ?Ausgangsnennstrom 10 A ?Umgebungstemperatur -25° C bis +70° C ?Wirkungsgrad bis zu 92 % ?Schutzart IP 20 Vorteile?Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung ?Schnelles Auslösen von Leitungsschutzschaltern ?DC OK Signalisierung ?Parallel schaltbar ?Push-In Anschlusstechnik ?Robuste Tragschienenbefestigung aus Zinkdruckguss ?Konstante Strombegrenzung ohne Abschaltung bei Überlast - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
PUSH-in
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Gleichstromversorgung, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung block, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 48v, PC-0148-100-0, PC01481000, 230 V, Block, Hutschiene, Netzteil, Power Compact, Primärschaltregler, Tragschiene, Wirkungsgrad, einphasig, primär getaktet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 195,28*
€ 240,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,53*
€ 247,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,55*
€ 261,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 321,85*
€ 381,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.