Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP luftd Kst IP2X GerVerbDosekast achteckig 1555-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C675A58
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-26
EAN/GTIN:
     4013456587342
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP luftd Kst IP2X GerVerbDosekast achteckig 1555-26
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
16
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
achteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 - 11 mm
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Halogenfrei:
ja
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Spezielle Anwendung:
ohne
Tiefe:
66 - 66 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,323*
€ 1,853*
3 Tage
860
20
€ 6,40*
ab € 1,40716*
€ 1,95716*
2 Tage
2240
20
€ 5,90*
ab € 1,4261*
€ 1,9861*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,26657*
€ 2,01657*
4 Tage
3081
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01657*
€ 2,39972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80657*
€ 2,14982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77657*
€ 2,11412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62657*
€ 1,93562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57657*
€ 1,87612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26657*
€ 1,50722
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1181-65
ab € 0,21603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.