Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe Klemme 1p 25qmmflex 35qmmstarr 1st BPZ-KC-1/35N-ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C675H41
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     195331
EAN/GTIN:
     9010238092051
Suchbegriffe:
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Verteilerbaugruppe Klemme 1p 25qmmflex 35qmmstarr 1st BPZ-KC-1/35N-ALU
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
16 mm
Höhe:
40 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
25 - 25 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 - 35 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
135 A
Polzahl:
1
Tiefe:
45.6 mm mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,091*
€ 5,621*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,64*
10
Frei Haus
ab € 4,225*
€ 5,785*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,19*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.