Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenblock 1x35mm² BPZ-KC-1/35N-ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61573119
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     195331
EAN/GTIN:
     9010238092051

Klemmenblock 1x35mm² BPZ-KC-1/35N-ALU

1-poliger Klemmenblock, BPZ-KC-...-ALU
Aluminium-Ausführung
Nennstrom/Anschlussquerschnitt gemäß Angabe
Montage vorwiegend auf DIN-Schiene oder ggf. Montageplatte, Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1000V AC/DC, erhältlich in den Farben grau/blau/gelb-grün. Lieferumfang: 1 1-poliger Klemmenblock
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
45,6 mm
Max. Bemessungsstrom:
135 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,091*
€ 5,621*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,64*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,225*
€ 5,785*
10
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,19*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,785*
€ 6,88415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,495*
€ 6,53905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,225*
€ 6,21775
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.