Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsprofil 1507x1007x15mm Metall gr XLFFL14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsprofil 1507x1007x15mm Metall gr XLFFL14
Artikel-Nr.:
     262-C675H76
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     196856
EAN/GTIN:
     9008790993091
Befestigungsprofil 1507x1007x15mm Metall gr XLFFL14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
1007 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
1507 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 77,29*
€ 99,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,39*
€ 99,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 78,25*
€ 100,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.