Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageseitenwand links XLFFL14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageseitenwand links XLFFL14
Artikel-Nr.:
     3518I-91573285
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     196856
EAN/GTIN:
     9008790993091

Montageseitenwand links XLFFL14

Montageseitenwand (links) für Feldhöhe 1400mm, Feldtiefe 400mm, 2mm Stahblech verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
1007 mm
Höhe:
1507 mm
Tiefe:
15 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 77,25*
€ 98,99*
€ 5,95*
ab € 77,35*
€ 99,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 78,20*
€ 100,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.