Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 21l 900W sw 5stuf BFL7221B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
BFL7221B1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-C676E20
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL7221B1
EAN/GTIN:
     4242005319985
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle EB 21l 900W sw 5stuf BFL7221B1
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1200 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm mm
Garraumfassungsvermögen:
21 l l
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
382 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
900 W W
Spannung:
220 - 240 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
318 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, bosch microwelle, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 585,37*
€ 665,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 626,27*
€ 710,81*
Frei Haus
ab € 668,92*
€ 751,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 670,99*
€ 754,20*
Frei Haus
ab € 684,75*
€ 766,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,81*
€ 845,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,94*
€ 819,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,17*
€ 789,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,00*
€ 769,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,27*
€ 745,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.