Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69875397 Herst.-Nr.: BFL7221B1 EAN/GTIN: 4242005319985 |
| |
|
| | |
| Mikrowelle Serie8 BFL7221B1 Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Design Garraum aus Edelstahl mit Glasboden TouchControl-Bedienung Bedienung über Sensortasten Reinigung Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe Komfort Elektronikuhr TFT Touchdisplay Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen AutoPilot 7 Programme 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung Garraumvolumen: 21 l Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen Umwelt und Sicherheit Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 175 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1. Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | einbaufähig | Art des Mikrowellengerätes: | Mikrowelle-solo | Spannung: | 220..240 V | Anschlusswert: | 1220 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Garraumfassungsvermögen: | 21 l | Max. Mikrowellenleistung: | 900 W | Höhe: | 382 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 549,35* | € 619,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 624,38* | € 700,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 668,47* | € 741,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 672,37* | € 743,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 678,56* | € 756,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|