Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
E27 Sockel
>
Artikel
LED-Pollerleuchte 20W IP44 ws Alu 1LED Gl_opal E27 682269
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C677D33
Hersteller:
Albert
Herst.-Nr.:
682269
EAN/GTIN:
4007235822694
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte
LED-Pollerleuchte 20W IP44 ws Alu 1LED Gl_opal E27 682269
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
100 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
900 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Albert Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Smart Home Pfeilerleuchte
,
Smart Home Podestleuchte
,
Smart Home Pollerlampe
,
Smart Home Pollerleuchte
,
Smart Home Sockelleuchte
,
Smart Home Wegeleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte albert led
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
,
Außenleuchte
,
Bogenleuchte
,
Gartenleuchte
,
Gebäudeleuchte
,
Leuchte
,
Mastleuchte
,
Orientierungsleuchte
,
Parkleuchte
,
Standleuchte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 243,88*
€ 243,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,41*
€ 258,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,00*
€ 258,55*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,47*
€ 259,13*
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,64*
€ 260,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Pollerleuchte 4,5W IP44 4000K 210lm ws Alu 1LED Gl_strukt 682078
Albert
682078
ab € 252,62*
Ähnlich
LED-Wandanbauleuchte 20W ws IP44 E27 Ø100x355mm 680311
Albert
680311
ab € 142,17*
Ähnlich
LED-Wegeleuchte weiß 682228
Gebr. Albert
682228
ab € 201,59*
Ähnlich
Pollerleuchte weiß, BWM 682070
Gebr. Albert
682070
ab € 298,29*
Ähnlich
Sockelleuchte weiß 680545
Gebr. Albert
680545
ab € 163,37*
Ähnlich
Wandleuchte weiß 680321
Gebr. Albert
680321
ab € 168,47*
Ähnlich
Wandleuchte weiß, BWM 680320
Gebr. Albert
680320
ab € 177,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen