Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte HV 75W 230V IP67 E27 sw 662128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte HV 75W 230V IP67 E27 sw
Bodeneinbauleuchte HV 75W 230V IP67 E27 sw
Artikel-Nr.:
     262-C677D38
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     662128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Deckeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte HV 75W 230V IP67 E27 sw 662128
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
170 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
130 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
135 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
120 kg
Max. Oberflächentemperatur:
169 °C °C
Max. Systemleistung:
75 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, einbauleuchte 230v e27, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 230v, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 149,88*
€ 149,88*
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 154,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,92*
€ 155,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,05*
€ 159,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,72*
€ 176,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.