Heitronic Potsdam 36853 Bodeneinbauleuchte LED 7 W Silber eckig Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss Begehbar bis 5 kN (ca. 500 kg( Einbautiefe nur 150 m...
Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt...
Elegante Deckeneinbauleuchte Aluminium Kupfer lackiert E27, 27 x 27 cmExklusive Deckeneinbauleuchte aus dem Hause Konstsmide aus kupferfarben lackiertem Aluminium, welche sich durch ihre Eleganz un...
Einbauleuchte SECOM 98502 Rechteckige Einbauleuchte mit schwarz lackiertem Alu-Frontrahmen und satiniertem Glas. Geeignet für den Einbau in Wände, Decken, Vordächer usw.. Schutzisoliert, Schutzart ...
Egal ob weißes oder buntes Licht, starke oder weniger starke Lichtbündelung bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet der URail Spot Asthene in Weiß volle Flexibilität. Dieser Spot in Kombination mi...
Weniger ist mehr! Die Leuchten der Serie VANNES überzeugen durch ein schlichtes und zeitloses Design. Mit den passenden Filament Leuchtmitteln wird der moderne Wohnstil ideal ergänzt und abrundet. ...