| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C677D71 Herst.-Nr.: 690759 EAN/GTIN: 4007235907599 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster VA edst rechteck 690759 Weitere Informationen: | | Breite: | 155 mm | Farbe: | Edelstahl | Form: | rechteckig | Höhe: | 60 mm | Montageart: | Einbau | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 72,13* | € 72,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,40* | € 82,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 64,50* | € 82,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,22* | € 83,62* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 65,61* | € 84,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|