Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingelplatte Typ Nr. 0759, halbrund, 15.5 x 6cm, einfach, ohne Namensschild, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingelplatte Typ Nr. 0759, halbrund, 15.5 x 6cm, einfach, ohne Namensschild, Edelstahl matt
Klingelplatte Typ Nr. 0759, halbrund, 15.5 x 6cm, einfach, ohne Namensschild, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690759
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690759
EAN/GTIN:
     4007235907599
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
klingelplatte edelstahl

Klingelplatte Typ Nr. 0759, halbrund, 15.5 x 6cm, einfach, ohne Namensschild, Edelstahl matt

  • Artikelnummer: ALB-690759
  • Zubehör: Lasergravur (ALB-690028) excl
  • Größe: B∕ H∕ T: 15,5∕ 6∕ 3 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl 1
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Aufputz-Montage
  • Material: 5mm
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 72,13*
€ 72,13*
€ 5,00*
ab € 64,40*
€ 82,55*
€ 5,95*
ab € 64,50*
€ 82,68*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,22*
€ 83,62*
€ 8,50*
ab € 65,61*
€ 84,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
ALB-690028
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.