| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C678F61 Herst.-Nr.: 6970750 EAN/GTIN: 4018242384709 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte 18W 3000K 2000lm anth Konv IP65 600x32x55mm ALTIGOG260RE1L/2000-8301G1P Weitere Informationen: | | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | ja | Anschlussart: | Schraubklemme | Art der Verdrahtung: | Abschluss | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | engstrahlend | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 0 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2000 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 25 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Blendbegrenzung (UGR): | 0 | Breite: | 32 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Flimmerwert Pst LM: | 0.3 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 18 - 18 W | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | anthrazit | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Höhe/Tiefe: | 55 mm | Klirrfaktor (THD): | 10 | Leistungsfaktor: | 0.9 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 111 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 14 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 20 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 600 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 18 W | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 | Polzahl: | 2 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | III | Spannungsart: | AC/DC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0.3 | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Bodeneinbauleuchte, Außen-Bodeneinbaustrahler, Außenbodeneinbauleuchte, Außenbodeneinbaustrahler, Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, bodeneinbauleuchten led 230v, led außenwandleuchte, led außenwandleuchte ip65 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 385,22* | € 453,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,28* | € 483,11* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 415,22* | € 486,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 418,97* | € 487,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 452,46* | € 525,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|