Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wandhalterung gr Alu Ø42mm 5NY51001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung gr Alu Ø42mm
Wandhalterung gr Alu Ø42mm
Artikel-Nr.:
     262-C678H01
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY51001
EAN/GTIN:
     4039806199898
Suchbegriffe:
Wandflansch
wandflansch siteco
wandflansch
Wandhalterung gr Alu Ø42mm 5NY51001
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
42 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,31*
€ 84,18*
1
€ 5,46*
ab € 66,71*
€ 84,70*
1
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 87,17*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 69,64*
€ 88,09*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 86,59*
€ 97,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 975,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY51011
ab € 77,42*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY51000XD
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.