Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ausleger gr ST Ø42mm H100mm 5NY51000XD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C678H00
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY51000XD
EAN/GTIN:
     4039806199553
Suchbegriffe:
Wandflansch
wandflansch siteco
wandflansch
Ausleger gr ST Ø42mm H100mm 5NY51000XD
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
0 mm
Durchmesser:
42 mm
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 15,83*
1
€ 5,46*
ab € 11,73*
€ 16,18*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,24*
€ 16,90*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 17,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY51011
ab € 77,42*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY51001
ab € 66,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.