Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G9 7W 6000K 790lm E 180° AC ws Ø21x70mm 230V 32601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C679A93
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32601
EAN/GTIN:
     4034451326019
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G9 7W 6000K 790lm E 180° AC ws Ø21x70mm 230V 32601
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
180 - 180 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
21 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
790 - 790 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
70 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
50 - 50 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G9
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led g9 6000k, led g9, led g9 kaltweiss, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,16*
€ 6,33*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,36*
€ 3,90*
ab € 4,71*
€ 7,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.