| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97060133 Herst.-Nr.: 32601 EAN/GTIN: 4034451326019 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe G9 6000K 32601 LED Retrofit für Kleinlampen mit G9 Sockel Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 50 mA | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 7 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 790 lm | Lampenlichtausbeute: | 112 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,17* | € 6,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,72* | € 7,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,75* | € 7,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,22* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|